Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco, SW 12 mm Ring-Maulschlüssel doppelseitig Legierungsstahl, Länge 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6111594
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     111M-12
EAN/GTIN:
     7314151828677
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Schraubenschlüsselart = Gabel-Ringschlüssel
Metrische Größe = 12mm
Gesamtlänge = 160 mm
Doppelseitig = Ja
Material/Stoff = Legierungsstahl
Finish = Chrom
Größe = 12 mm

Standard-Gabel-Ringschlüssel. Serie von Standard-Gabel-Ringschlüsseln (außer Größen 5 und 5,5 mm in Sechskant) OGV-Profil, 15 °-Winkel. Verfügbare metrische Größen: 5 mm bis 32 mm. Eigenschaften und Vorteile: Gabel-Ringschlüssel in metrischen Größen Normen: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 und DIN 3113 Material: Hochleistungs-Stahllegierung U-förmiger Schaft bietet zusätzlichen Komfort Bessere Zugänglichkeit durch offenes Ende im Winkel von 15 ° und schlankeren Kopf Motorstarterprofil mit 12 Kanten verlängert die Lebensdauer von Schrauben und Muttern Winkel von 15 ° am Ringende, um Platz für den Fingerknöchel zu lassen und für bessere Griffigkeit zu sorgen Größere und bidirektionale Größenmarkierungen zur schnellen Identifikation Verchromte, matte Mikro-Oberfläche bietet eine hochwertige Oberfläche Patentiertes U-förmiges Design
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Gabel-Ringschlüssel
Metrische Größe:
12mm
Gesamtlänge:
160 mm
Doppelseitig:
Ja
Material/Stoff:
Legierungsstahl
Finish:
Chrom
Größe:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, gabelringschlüssel verchromt 12mm, ratschenmaulschlüssel, ratschenringmaulschlüssel sw12, 6111594, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Gabel-Ringschlüssel, Bahco, 111M12, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanners
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,62*
€ 6,84*
€ 5,90*
ab € 4,46*
€ 6,86*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,58*
€ 6,91*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,93*
€ 8,60*
€ 5,90*
ab € 6,09*
€ 9,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
111M-10
ab € 3,75*
Zubehör
Bahco
111M-11
ab € 4,83*
Zubehör
Bahco
111M-13
ab € 5,30*
Zubehör
Bahco
111M-14
ab € 5,60*
Zubehör
Bahco
111M-15
ab € 6,06*
Zubehör
Bahco
111M-16
ab € 5,38*
Zubehör
Bahco
111M-17
ab € 5,38*
Zubehör
Bahco
111M-18
ab € 6,33*
Zubehör
Bahco
111M-19
ab € 7,24*
Zubehör
Bahco
111M-21
ab € 8,63*
Zubehör
Bahco
111M-22
ab € 8,39*
Zubehör
Bahco
111M-28
ab € 14,73*
Zubehör
Bahco
111M-30
ab € 13,22*
Zubehör
Bahco
111M-5.5
ab € 3,95*
Zubehör
Bahco
111M-6
ab € 4,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.