Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASCO 356, G1/8 Buchse 3/2-Wege Direkt Magnetventil 24 V dc, Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ASCO 356, G1/8 Buchse 3/2-Wege Direkt Magnetventil 24 V dc, Öffner
ASCO 356, G1/8 Buchse 3/2-Wege Direkt Magnetventil 24 V dc, Öffner
Artikel-Nr.:
     108EL-6108936
Hersteller:
     EMERSON – ASCO
Herst.-Nr.:
     SCG356B002VMS.24/DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Versorgungsspannung = 24 V dc
Anzahl der Anschlüsse = 3
Verbindungsgröße = 1/8Zoll
Anschluss = G1/8 Buchse
Betrieb = Direkt
Ventilposition Standard = Öffner
Einsatzbereiche = Luft, Edelgas, Öl, Wasser
Typ = 3/2-Wege
Ventilöffnung = 1.6mm
Gehäusematerial = Messing
Maximaler Arbeitsdruck = 10 bar
Betriebstemperaturbereich = –10 → +100 °C
Gewinde Fitting Typ = G
Fließfaktor Kv = 0.08m³/h

Direkt gesteuerte 3//2-Wege-Magnetventile, Serie 356. Serie von direkt gesteuerten 3//2 NF-Magnetventilen. Kompakt und leicht für einfachen Einbau. Kein Mindeststeuerdruck. Manuelle Steuerung standardmäßig. Messinggehäuse Abziehsteckverbinder. Standardmontage mit 2 Gewindebohrungen auf dem unteren Abschnitt.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Anzahl der Anschlüsse:
3
Verbindungsgröße:
1/8Zoll
Anschluss:
G1/8 Buchse
Betrieb:
Direkt
Ventilposition Standard:
Öffner
Einsatzbereiche:
Luft, Edelgas, Öl, Wasser
Typ:
3/2-Wege
Ventilöffnung:
1.6mm
Gehäusematerial:
Messing
Maximaler Arbeitsdruck:
10 bar
Betriebstemperaturbereich:
–10 → +100 °C
Gewinde Fitting Typ:
G
Fließfaktor Kv:
0.08m³/h
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Öle, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v g1, magnetventile für öle, 3/2 wegeventil 24v, 6108936, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, EMERSON – ASCO, SCG356B002VMS24DC, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,42*
€ 158,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,76*
€ 155,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,65*
€ 147,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,10*
€ 146,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,34*
€ 122,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.