Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco, SW 17 mm Ring-Maulschlüssel doppelseitig Legierungsstahl, Länge 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Bahco, SW 17 mm Ring-Maulschlüssel doppelseitig Legierungsstahl, Länge 200 mm
Bahco, SW 17 mm Ring-Maulschlüssel doppelseitig Legierungsstahl, Länge 200 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6099450
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     111M-17
EAN/GTIN:
     7314151828721
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Schraubenschlüsselart = Gabel-Ringschlüssel
Metrische Größe = 17mm
Gesamtlänge = 200 mm
Doppelseitig = Ja
Material/Stoff = Legierungsstahl
Finish = Chrom
Größe = 17 mm

Standard-Gabel-Ringschlüssel. Serie von Standard-Gabel-Ringschlüsseln (außer Größen 5 und 5,5 mm in Sechskant) OGV-Profil, 15 °-Winkel. Verfügbare metrische Größen: 5 mm bis 32 mm. Eigenschaften und Vorteile: Gabel-Ringschlüssel in metrischen Größen Normen: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 und DIN 3113 Material: Hochleistungs-Stahllegierung U-förmiger Schaft bietet zusätzlichen Komfort Bessere Zugänglichkeit durch offenes Ende im Winkel von 15 ° und schlankeren Kopf Motorstarterprofil mit 12 Kanten verlängert die Lebensdauer von Schrauben und Muttern Winkel von 15 ° am Ringende, um Platz für den Fingerknöchel zu lassen und für bessere Griffigkeit zu sorgen Größere und bidirektionale Größenmarkierungen zur schnellen Identifikation Verchromte, matte Mikro-Oberfläche bietet eine hochwertige Oberfläche Patentiertes U-förmiges Design
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Gabel-Ringschlüssel
Metrische Größe:
17mm
Gesamtlänge:
200 mm
Doppelseitig:
Ja
Material/Stoff:
Legierungsstahl
Finish:
Chrom
Größe:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ring-maulschlüssel verchromt 17mm, knarrenringmaulschlüssel 17 mm, ratschenmaulschlüssel, 6099450, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Gabel-Ringschlüssel, Bahco, 111M17, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanners
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,38*
€ 8,08*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 5,48*
€ 8,12*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,24*
€ 10,15*
€ 4,00*
ab € 6,60*
€ 10,15*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,06*
€ 10,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
111M-10
ab € 3,74*
Zubehör
Bahco
111M-11
ab € 4,80*
Zubehör
Bahco
111M-12
ab € 4,47*
Zubehör
Bahco
111M-13
ab € 5,28*
Zubehör
Bahco
111M-14
ab € 5,60*
Zubehör
Bahco
111M-15
ab € 6,00*
Zubehör
Bahco
111M-16
ab € 5,43*
Zubehör
Bahco
111M-18
ab € 6,40*
Zubehör
Bahco
111M-19
ab € 7,15*
Zubehör
Bahco
111M-21
ab € 8,57*
Zubehör
Bahco
111M-22
ab € 8,39*
Zubehör
Bahco
111M-25
ab € 10,89*
Zubehör
Bahco
111M-28
ab € 14,69*
Zubehör
Bahco
111M-30
ab € 13,25*
Zubehör
Bahco
111M-5.5
ab € 3,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.