Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Gehäuse für Serie GV2ME, 147 x 93 x 84 mm, 147mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schneider Electric Gehäuse für Serie GV2ME, 147 x 93 x 84 mm, 147mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6088466
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GV2MC01
EAN/GTIN:
     3389110213645
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
schneider electric leergehäuse
leergehäuse
Zubehörtyp = Gehäuse
Zur Verwendung mit = Serie GV2ME
Länge = 147mm
Breite = 93mm
Tiefe = 84mm
Abmessungen = 147 x 93 x 84 mm
Better World-Verifizierung = Green Premium
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Gehäuse
Zur Verwendung mit:
Serie GV2ME
Länge:
147mm
Breite:
93mm
Tiefe:
84mm
Abmessungen:
147 x 93 x 84 mm
Better World-Verifizierung:
Green Premium
Weitere Suchbegriffe: 6088466, Automation, Elektromotoren, Motorzubehör, Schneider Electric, GV2MC01, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Accessories
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,41*
€ 8,84*
€ 5,46*
ab € 7,41*
€ 10,24*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,52*
€ 10,40*
2 Tage
2
€ 5,80*
ab € 8,08*
€ 11,18*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,30*
€ 17,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.