Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse IP41 F.GV2M.. GV2MC01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuse IP41 F.GV2M.. GV2MC01
Gehäuse IP41 F.GV2M.. GV2MC01
Artikel-Nr.:
     3517A-75286521
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GV2MC01
EAN/GTIN:
     3389110213645
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
schneider electric leergehäuse

Gehäuse IP41 F.GV2M.. GV2MC01

TeSys Schutzgehäuse. Aufbaugehäuse, IP41, für GV2M. Aufbaugehäuse aus Kunststof für GV2ME, schutzisoliert. Mit Schutzleiteranschluss, Deckel plombierbar.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
93 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
84 mm
Mit transparentem Deckel:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP41
Schutzart (NEMA):
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: abdeckung für scherenlager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,45*
€ 8,95*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,45*
€ 10,34*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,56*
€ 10,49*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,17*
€ 11,35*
€ 3,90*
ab € 8,46*
€ 11,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.