Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Datenkabel
>
Artikel
Lapp UNITRONIC Datenkabel, 8-paarig 0,25 mm² Ø 10.3mm S/UTP Schirmung PVC isoliert Twisted Pair Grau
Menge:
Spule
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6084127
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
0035804
EAN/GTIN:
5059039232833
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Paarzahl = 8
Leiterquerschnitt = 0,25 mm²
Aderzahl = 16
AWG = 24 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 100m
Abschirmtyp = S/UTP
Certification RPC = Eca
Kabeltyp = Li2YCY
Außendurchmesser = 10.3mm
Außenmantelmaterial = PVC
Kabelprofil = Twisted Pair
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Datenleitung Unitronic® LiYCY (TP). Das Datenkabel der Serie Unitronic LiYCY (TP) von Lapp wurde aus bewährten VDE 0812-Kabeln entwickelt. Sie werden auch als elektronische Steuer- und Signalleitungen für Computer und elektronische Steuerungen verwendet. Dieses Niederfrequenz-Datenübertragungskabel verfügt über ein Abschirmungsgeflecht, das elektrische Störungen minimiert, womit es ideal für Anwendungen geeignet ist, in denen Störsignale ein Problem darstellen können. Das Unitronic-Kabel besteht aus feinen Kupferlitzen aus Kupfer mit einer Aderisolierung aus PVC. Es ist schwer entflammbar und für eine Vielzahl von Anwendungen in trockenen oder feuchten Innenräumen geeignet. Eigenschaften und Vorteile Adern in Litzenpaaren (TP) angeordnet Folienabdeckung Abschirmungsgeflecht aus verzinnten Drähten PVC-Ummantelung Feuerbeständig Betriebstemperatur bei fester Installation: –40 °C bis +80 °C Betriebstemperatur bei gelegentlichem Biegen: –5 °C bis +70 °C Anwendungen Dieses geschirmte Niederfrequenz-PVC-Datenkabel ist ideal für den Multifunktionseinsatz in elektronischen Geräten wie z. B.: Computersysteme Elektronische Steuerungen Bürogeräte Zubehör Lapp Unitronic-Kabel sollten zusammen mit Zubehör verwendet werden, das ihren Fähigkeiten entspricht. Deshalb steht eine reihe von einfach zu installierenden Kabelverschraubungen zur Verfügung. 136-8515 136-8515 ist eine halogenfreie M12-EMV-Kabelverschraubung der Serie Skintop 136-8516 136-8516 ist eine halogenfreie M16-EMV-Kabelverschraubung der Serie Skintop 136-8517 136-8517 ist eine halogenfreie M20-EMV-Kabelverschraubung der Serie Skintop 1
Weitere Informationen:
Paarzahl:
8
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Aderzahl:
16
AWG:
24 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
100m
Abschirmtyp:
S/UTP
Certification RPC:
Eca
Kabeltyp:
Li2YCY
Außendurchmesser:
10.3mm
Außenmantelmaterial:
PVC
Kabelprofil:
Twisted Pair
... >
Kabel und Drähte
>
Elektro- und Industriekabel
>
Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
LiYCY
,
liycy 16x0,25mm²
,
alarmkabel 100m
,
alarmkabel
,
6084127
,
Kabel und Drähte
,
Elektro- und Industriekabel
,
Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel
,
Lapp
,
0035804
,
Cables & Wires
,
Electrical Power & Industrial Cables
,
Twisted Pair & Multicore Data Cable
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 526,02*
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 5,2602* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 640,46*
€ 762,15
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 633,34*
€ 753,67
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 599,07*
€ 712,89
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 557,01*
€ 662,84
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 526,02*
€ 625,96
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS Pro
4499189
ab € 24,77*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,35*
Zubehör
Wurth Elektronik 742711 Ferrit-Kit, Inhalt Snap-On Ferrite, 33-teilig
Würth Elektronik
742711
ab € 143,61*
Zubehör
Würth Elektronik 3003308A Metallband Kupferband leitend, Stärke 0.035mm, 8mm x 33m, -25°C bis +155°C, Haftung 5 N/cm
Würth Elektronik
3003308A
ab € 50,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen