Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC Datenkabel, 6-paarig 0,25 mm² Ø 8.5mm S/UTP Schirmung PVC isoliert Twisted Pair Grau


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6084111
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0035803
EAN/GTIN:
     5059039232710
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Paarzahl = 6
Leiterquerschnitt = 0,25 mm²
Aderzahl = 12
AWG = 24 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 100m
Abschirmtyp = S/UTP
Mantelfarbe = Grau
Kabeltyp = Li2YCY
Außendurchmesser = 8.5mm
Außenmantelmaterial = PVC
Kabelprofil = Twisted Pair
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Weitere Informationen:
Paarzahl:
6
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Aderzahl:
12
AWG:
24 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
100m
Abschirmtyp:
S/UTP
Mantelfarbe:
Grau
Kabeltyp:
Li2YCY
Außendurchmesser:
8.5mm
Außenmantelmaterial:
PVC
Kabelprofil:
Twisted Pair
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, liycy 12x0,25 ri.100, alarmkabel 100m, alarmkabel, 6084111, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel, Lapp, 0035803, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Twisted Pair & Multicore Data Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,99*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 3,6599* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 441,80*
€ 525,74
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 438,58*
€ 521,91
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 421,23*
€ 501,26
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 393,12*
€ 467,81
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 365,99*
€ 435,53
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,75*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,34*
Zubehör
Würth Elektronik
742711
ab € 144,05*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 49,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.