Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adaptaflex SP Leerrohr verzinkter Stahl, Ø 12mm nom. flexibel, Schwarz A ø 14mm I ø 10.3mm x 25m, mit IP-Schutzklasse


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-603110
Hersteller:
     Adaptaflex
Herst.-Nr.:
     7TCA296020R0049 SP12/BL/25M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
Durchmesser nom. = 12mm
Material = Stahl, galvanisiert
Rohrtyp = Flexibel
Außendurchmesser = 14mm
Farbe = Schwarz
Innendurchmesser = 10.3mm
Länge = 25m
Schutzart = IP54, IP65
Gewindegröße = M12
Beschichtungsmaterial = PVC
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperatur min. = -15°C

Die Installation wird unter Spannung gemessen und kann sich bei Wegfall der Spannung in der Länge ändern. Standard-Installation und Installation mit niedriger Feuergefahr. Zwei Arten an flexiblen, spritzwassergeschützten Installationen von Adaptaflex, die Standardausführung ist ein schraubenförmig gewundener, verzinkter Stahlstreifen mit einer schwarzen PVC-Abdeckung, während der LFH-Typ (geringe Brandgefahr) mit Polyolefin bedeckt ist, das halogenfrei und schwer entflammbar ist und geringe Toxizitätseigenschaften hat, die feuerbeständige Kabel ergänzen, wo die öffentliche Sicherheit betroffen ist, z. B. Krankenhäuser, Einkaufszentren, U-Bahnen usw. IP54- oder IP65-Schutz (abhängig vom Anschluss) -15 °C bis +70 °C Betriebstemperatur, -25 °C bis +90 °C (LFH-Typ) Flammhemmend gemäß EN 50086 UV-beständig Druckfestigkeit 1500 N/50 mm Halogenfrei (nur LFH-Typ) Raucharm und schwer entflammbar (nur LFH-Typ)
Weitere Informationen:
Durchmesser nom.:
12mm
Material:
Stahl, galvanisiert
Rohrtyp:
Flexibel
Außendurchmesser:
14mm
Farbe:
Schwarz
Innendurchmesser:
10.3mm
Länge:
25m
Schutzart:
IP54, IP65
Gewindegröße:
M12
Beschichtungsmaterial:
PVC
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Schutzschlauch, adaptaflex schutzschlauch, schutzschlauch, schutzschlauch 25m, 603110, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Installationsrohre, Adaptaflex, 7TCA296020R0049SP12BL25M, Cables & Wires, Cable Management, Conduit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,55*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 25 Meter (ab € 4,102* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 142,98*
€ 170,15
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 141,84*
€ 168,79
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 137,47*
€ 163,59
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 128,80*
€ 153,27
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 122,01*
€ 145,19
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 102,55*
€ 122,03
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adaptaflex
7TCA296020R0059 SP12/M16/B
ab € 42,98*
Zubehör
Adaptaflex
7TCA296020R0061 SP12/M16/M
ab € 77,89*
Zubehör
Adaptaflex
7TCA296020R0069 SP12/PG9/B
ab € 48,68*
Zubehör
Adaptaflex
7TCA296020R0071 SP12/PG9/M
ab € 74,91*
Zubehör
Adaptaflex
7TCA296020R0057 SP12/M16/A
ab € 28,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.