| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4008200 Herst.-Nr.: 7TCA296020R0071 SP12/PG9/M EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Größe nom. = 12mm Fitting Typ = Anschlussstück Gewindegröße = PG9 Material = Messing Farbe = Silber Schutzart = IP65 Finish = Nickelplattiert Standards = CE
Nur PG7-Armaturen sind mit Kontermuttern ausgestattet. IP54 und IP65 Gerade Armaturen. Typ A – IP54 Gerades Anschlussstück – starres Außengewinde. Hat ein starres Außengewinde und ist für Bestückung in Ausbrüche mittels Kontermutter (nicht im Lieferumfang enthalten). Typ B – IP54 Gerades Anschlussstück – drehbares Außengewinde. Hat eine zweiteilige Konstruktion ohne Dichtungen. Wenn es in ein Gehäuse oder Ausbruch eingesetzt und ganz festgezogen ist, sind die Armaturen noch um 360° drehbar. Bitte beachten, dass dieser Entwurf nicht für die Verwendung in Anwendungen vorgesehen ist, die sich ständig bewegen. Es ist immer noch als ein "Drehen zum Einpassen"-Produkt vorgesehen. Typ C – IP54 Ebener, glatter Schlauchabschluss. Zum Verriegeln eines Leerrohrs in einfache Löcher in Gehäusen. Typ M – IP65 Gerades, drehbares Anschlussstück – Außengewinde. Hat eine dreiteilige Konstruktion mit zusätzlichen Gleitringdichtungen, die einen IP65-Schutz ermöglichen. Wenn es in ein Gehäuse oder Ausbruch eingesetzt und ganz festgezogen ist, sind die Armaturen überhaupt nicht mehr drehbar, d. h. ein wirkliches "Drehen zum Einpassen"-Produkt. Weitere Informationen: | | Größe nom.: | 12mm | Fitting Typ: | Anschlussstück | Gewindegröße: | PG9 | Material: | Messing | Farbe: | Silber | Schutzart: | IP65 | Finish: | Nickelplattiert | Standards: | CE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, anschluß-stück messing, anschluss stück, adaptaflex kabelrohr, 4008200, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelrohrverschraubungen, Adaptaflex, 7TCA296020R0071SP12PG9M, Cables & Wires, Cable Management, Conduit Fittings |
| | |
| |