| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-601805 Herst.-Nr.: LID1B EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Größe nom. = 65mm Fitting Typ = Runder Deckel Material = PVC Farbe = Schwarz Serie = LID1B
Runddosen und Deckel. Runddosen aus PVC in einer Vielzahl von Konfigurationen, gemäß BS4607 Leitungseinführung mit Steckmontage gewährleistet festen, zuverlässigen Sitz Deckel separat erhältlich; weiß, Best.-Nr. ; 600-521 600-521 ; schwarz, Best.-Nr. ; 601-805 601-805 Mit zwei M4-Messingeinsätzen (50,8mm Mittenabstand) zur Deckelbefestigung. Für geeignete Deckelschrauben siehe Best.-Nr. ; 482-8650 482-8650 , typisch Mit PVC-Kleber, Best.-Nr. ; 600-442 600-442 , wird eine starke dauerhafte Schweißverbindung erzeugt Weitere Informationen: | | Größe nom.: | 65mm | Fitting Typ: | Runder Deckel | Material: | PVC | Farbe: | Schwarz | Serie: | LID1B |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohre pvc, elektroinstallationsrohr, 601805, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelrohrverschraubungen, Schneider Electric, LID1B, Cables & Wires, Cable Management, Conduit Fittings, LID1 |
| | |
| |