Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Linsenkopf Schlitz Schrauben Vernickelt, M4 x 12mm Messing


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Linsenkopf Schlitz Schrauben Vernickelt, M4 x 12mm Messing
RS PRO Linsenkopf Schlitz Schrauben Vernickelt, M4 x 12mm Messing
RS PRO Linsenkopf Schlitz Schrauben Vernickelt, M4 x 12mm Messing
Artikel-Nr.:
     108EL-4828650
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4828650
EAN/GTIN:
     5056112015444
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Kopfform = Flachrund
Antriebsform = Schlitz
Länge metrisch = 12mm
Gewindegröße metrisch = M4
Erfüllte Normen = DIN 85
Finish = Vernickelt
Gewindesteigung = 0.7mm

Die Schlitzschraube entspricht DIN 85. RS PRO Flachkopf-Schlitz-Maschinenschrauben aus vernickeltem Messing-Stahl. Eine hochwertige Flachkopf-Schlitz-Maschinenschraube mit metrischem Gewinde von RS PRO. Diese Flachkopf-Maschinenschraube besteht aus hochwertigem vernickeltem Messing mit Korrosions- und Feuchtigkeitsbeständigkeit und ist daher ideal für den Einsatz im Freien. Die Nickelbeschichtung auf dieser Schraube verhindert Anlaufen und bietet eine gehärtete Oberfläche. Diese Schrauben sind auch bekannt als Schalterkastenschrauben, da sie üblicherweise als Befestigungen für elektrische Schalter und Buchsen verwendet werden. Was sind Maschinenschrauben?. Maschinenschrauben ähneln Bolzen, haben jedoch eine Buchse oder einen Schlitz im Kopf, sodass sie mit einem Schraubendreher gedreht werden können. Der Schaft einer Maschinenschraube ist gerade statt konisch und hat ein vollständiges Gewinde, das einheitlich über die gesamte Länge verläuft. Maschinenschrauben schneiden sich nicht ihr eigenes Gewinde in Materialien wie Holzschrauben, sondern sind so konstruiert, dass sie in vorgefertigte Bohrungen in den Teilen, die sie aneinander befestigen sollen, gedreht werden. Eine Gewindebohrung erzeugt eine stärkere Verbindung und führt zu einem höherwertigen Produkt. Was ist eine Flachkopfschraube?. Flachkopf-Maschinenschrauben, wie der Name schon sagt, haben einen Kopf, der wie eine umgekehrte Pfanne aussieht. Die Köpfe sind oben flach und an den Seiten abgerundet. Wenn sie in Material eingedreht werden, ragen Flachkopf-Maschinenschrauben heraus, statt bündig zu sitzen. Flachkopf-Schrauben werden verwendet, wenn eine flache Tragfläche erfordert ist, aber keine Senkschraube nötig ist. Eigenschaften und Vorteile. Flachkopf für flache Tragfläch
Weitere Informationen:
Kopfform:
Flachrund
Antriebsform:
Schlitz
Länge metrisch:
12mm
Gewindegröße metrisch:
M4
Erfüllte Normen:
DIN 85
Finish:
Vernickelt
Gewindesteigung:
0.7mm
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, din85 m4x12, din 85, din 85 5x12, 4828650, Befestigungsmaterial, Schrauben, Maschinenschrauben, RS PRO, DIN85, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Machine Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,1511* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 24,62*
€ 29,30
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 24,07*
€ 28,64
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 21,86*
€ 26,01
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 20,09*
€ 23,91
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 19,56*
€ 23,28
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 18,25*
€ 21,72
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 15,11*
€ 17,98
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.