Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic BR2032, Li-Polycarbon Knopfzelle Ø 20mm, 3V / 190mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-597419
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     BR-2032/BN
EAN/GTIN:
     5060641257411
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku
Größe = BR2032
Chemie = Lithium-Poly-Carbonmonofluorid
Nennspannung = 3V
Kapazität = 190mAh
Anschlusstyp = Standard
Durchmesser = 20mm
Abmessungen = 20 x 3.2mm
Modellnummer = BR2032

Knopfzellenbatterien müssen von Kindern ferngehalten werden. Bei Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen. BR-Knopfzellenbatterien, Panasonic. Lithium-Knopfzellen von Panasonic. Diese Batterien sind in einer Vielzahl von verschiedenen Größen und Kapazitätsoptionen erhältlich, um Ihrer Anwendung gerecht zu werden. Diese nicht wiederaufladbaren Batterien sind ideal für kleinere Elektronikgeräte und haben eine längere Lebensdauer als alkalische Äquivalente. Diese Batterien sind klein, rund und schlank und werden normalerweise einzeln verwendet, aber mit ihrer geringeren Selbstentladung sind sie in der Lage, ihre Ladung für einen längeren Zeitraum zu halten. Eigenschaften und Vorteile:. Je höher die Kapazität, desto länger die Lebensdauer Nicht wiederaufladbar Großer Betriebstemperaturbereich Vibrations-, stoß- und beschleunigungsbeständig Sie haben eine ausgezeichnete Zuverlässigkeit und eine hohe Kapazität Die Batterien mit Leiterplattenstiften haben eine vertikale oder horizontale Ausrichtung. Sie haben einen negativen und zwei positive Pole. Typische Anwendungen:. Lithium-Knopfzellen werden in Elektronikgeräten verwendet, die eine kleine, kompakte Energiequelle benötigen. Beispielanwendungen: Taschenrechner Autoschlüssel Spielzeug Kameras/Filmausrüstung Uhren Hörgeräte. Anleitung. Die Batterien immer gemäß Anleitung einsetzen Sicherstellen, dass die Kontaktpunkte sauber und leitfähig sind Batterien unterschiedlicher Art nicht zusammen verwenden Nicht erwärmen oder versuchen, die Batterie aufzuladen Die Batterien nicht in einem Feuer entsorgen
Weitere Informationen:
Größe:
BR2032
Chemie:
Lithium-Poly-Carbonmonofluorid
Nennspannung:
3V
Kapazität:
190mAh
Anschlusstyp:
Standard
Durchmesser:
20mm
Abmessungen:
20 x 3.2mm
Modellnummer:
BR2032
Weitere Suchbegriffe: Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Knopfbatterie, Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Lithium Batterie, knopfbatterie 3 v panasonic, akku für digitalkamera / camcorder, kameraakku panasonic, 597419, Batterien und Ladegeräte, Batterien, Knopfzellen Batterien, Panasonic, BR2032BN, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, Button Batteries
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 0,65*
€ 1,01*
1
€ 5,90*
ab € 0,81*
€ 1,89*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,25*
€ 3,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8660672
ab € 5,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.