Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom THT LED Rot 1,9 V, 24 ° 5 mm (T-1 3/4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-590519
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HLMP-3750
EAN/GTIN:
     5059041657235
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
LED Farbe = Rot
Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 1,9 V
Lichtstärke = 90,2 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 24 °
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 626 nm
Linsenfarbe = Klar

LEDs Avago Serie HLMP-3x07/3x50/3x60/3x90. Diese LEDs von Avago Technologies sind nicht diffuse Lampen mit dem Standard-Gehäusemaß T-1 (5 mm). Diese extrem hellen LED-Lampen bieten eine hohe Leistungsfähigkeit im Vergleich zu herkömmlichen LEDs. Geeignete Anwendungen für die LEDs umfassen: beleuchtete Schalter, Hinterleuchtung von Frontplatten, Hohllichtleiterquellen und Tastatur-Anzeigeleuchten. Diese Familie umfasst HLMP-3707, HLMP-3907, HLMP-3750, HLMP-3850, HLMP-3950, HLMP-3960, HLMP-3390, HLMP-3490 und HLMP-3590.. Leistungsmerkmale: – Verbesserte Helligkeit – Verbesserte Farbeigenschaften – Standard-T-1 3/4-Gehäuse (5 mm) – IC-kompatibel – Extrem niedrige Stromaufnahme – Zuverlässig und robust – Verschiedene Farben erhältlich
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Gehäusetyp:
5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
1,9 V
Lichtstärke:
90,2 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
24 °
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
626 nm
Linsenfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: 590519, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Broadcom, HLMP3750, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,30*
€ 0,91*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,23*
€ 0,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Broadcom
HLMP-0103
ab € 4,84*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.