Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Halogen Kfz-Lampe 12 V / 55 W, 225h, P14.5s Sockel, Ø 9mm x 67,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-579130
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     64150
EAN/GTIN:
     4050300001487
Suchbegriffe:
Autolampen H1
H1 Birnen
H1-Lampen
Halogen H1
Leistung = 55 W
Lampensockel = P14.5s
Nennspannung = 12 V
Lebensdauer = 225h
Länge = 67,5 mm
Durchmesser = 9mm

Kfz Rundumleuchte. Magnetische oder permanente Sockel Ideal für kommerzielle Fahrzeuge Länge 2 m bei einem "bequemen" Dehnung Linse muss separat bestellt werden (typischerweise Best.-Nr. ; 286-9031 286-9031 )
Weitere Informationen:
Leistung:
55 W
Lampensockel:
P14.5s
Nennspannung:
12 V
Lebensdauer:
225h
Länge:
67,5 mm
Durchmesser:
9mm
Weitere Suchbegriffe: Sockel H1, Autolampen H7, H7-Lampen, Sockel H7, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchtmittel, Scheinwerfer, Leuchtmittel P14,5s, Sockel P14,5s, osram scheinwerfer, scheinwerfer, 579130, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Halogenlampen, Osram, 64150, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Halogen Bulbs
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
1
€ 6,40*
ab € 1,09*
€ 1,97*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,20*
€ 2,15*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,16*
€ 2,15*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,20*
€ 2,15*
7 Tage
320
1
€ 6,95*
ab € 1,21*
€ 2,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4050300016498
ab € 1,48*
Ähnlich
Osram
4050300016535
ab € 1,43*
Ähnlich
Osram
4050300386522
ab € 3,02*
Ähnlich
EMOS
3132245811
ab € 1,95*
Ähnlich
Osram
4008321171214
ab € 3,52*
Ähnlich
Osram
4008321171252
ab € 5,32*
Ähnlich
Osram
4050300137193
ab € 3,34*
Ähnlich
Osram
4050300925264
ab € 1,28*
Ähnlich
Osram
64151
ab € 1,09*
Ähnlich
Osram
4050300925202
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.