Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex AEC-Q100 1.25A LED-Treiber IC, 1W, SOT-23 5-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-573189
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZXLD1362ET5TA
EAN/GTIN:
     5059043111728
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 1.25A
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Ausgangsleistung max. = 1W
Gehäusetyp = SOT-23
Anzahl der Pins = 5
Ausgangsspannung max. = 65V
Ausgangsspannung min. = -0.3V
Nennstrom = 1.25A
Verlustleistung = 1W
Automobilstandard = AEC-Q100

Mittelspannungs-DC/DC-LED-Treiber, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
1.25A
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Ausgangsleistung max.:
1W
Gehäusetyp:
SOT-23
Anzahl der Pins:
5
Ausgangsspannung max.:
65V
Ausgangsspannung min.:
-0.3V
Nennstrom:
1.25A
Verlustleistung:
1W
Automobilstandard:
AEC-Q100
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 573189, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Treiber ICs, DiodesZetex, ZXLD1362ET5TA, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Driver ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,635* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,73*
€ 11,5787
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,44*
€ 11,2336
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,81*
€ 10,4839
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 7,49*
€ 8,9131
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,18*
€ 8,5442
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,88*
€ 8,1872
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 5,49*
€ 6,5331
pro Packung
ab 375 Packungen
€ 4,85*
€ 5,7715
pro Packung
ab 750 Packungen
€ 4,02*
€ 4,7838
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.