Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubli MC4-Steckverbinder Buchse Koppler 4 → 6mm² Kabelmontage, 1 kV / 30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-560975
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     32.0016P0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PV-Kupplungsbuchse
PV-Kupplungsstecker
pv kupplungsstecker
Typ = Koppler
Gender = Buchse
Kabelquerschnitt = 4 → 6mm²
Montagetyp = Kabelmontage
Anschlussart = Steckverbinder
Nennstrom = 30A
Betriebsspannung = 1 kV
Betriebstemperatur max. = +90°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Better World-Produkt = Ja

PV-Kabelkupplungen - MC4. Kabelkupplungen mit Verriegelung für 2,5 und 4,0 mm ;sup>2 ;/sup> flexible Solarkabel, einfach zu montieren mit minimalem Werkzeugeinsatz. Diese Steckverbinder mit Schutzart IP67 wurden entwickelt, um die strengen Anforderungen an Photovoltaikanlagen zu erfüllen. Die Stecker verfügen über die "MC-Multilam"-Technologie für besonders geringen Kontaktwiderstand. Schutzart: IP67 gesteckt, IP2X getrennt
Weitere Informationen:
Typ:
Koppler
Gender:
Buchse
Kabelquerschnitt:
4 → 6mm²
Montagetyp:
Kabelmontage
Anschlussart:
Steckverbinder
Nennstrom:
30A
Betriebsspannung:
1 kV
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 560975, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Solar Steckverbinder, Staubli, 320016P0001, Connectors, Power Connectors, Solar Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2856
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,4859*
€ 3,8959*
Lager 108
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,99*
€ 4,94*
2 Tage
26
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 8,91*
€ 25,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,8786
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,6882
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,4383
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,122*
€ 4,90518
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,856*
€ 4,58864
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,5581
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 24,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
PV-5A10-T
ab € 6,16*
Zubehör
Eaton
PV-10A10F
ab € 6,77*
Zubehör
Stäubli
32.0716+32.0717
ab € 2,04*
Zubehör
Stäubli
32.0017P0001
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.