Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP-CIH7250 MESSLEITUNGSSATZ, SCHWARZ/ROT, 1M, 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4178930
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP-CIH7250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prüfmittelset
Anschlusslänge - imperial: 3.3 ft
  • Anschlusslänge - metrisch: 1 m
  • Isolatorfarbe: Schwarz, Rot
  • Teststecker B: 4mm-Bananenstecker, x2
  • Produktpalette: -
  • Teststecker A: MC4
  • Nennstrom: 20 A
  • Nennspannung: -
  • Anzahl der Messleitungen: 2
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Messleitungen, Messleitungssätze, Messtechnik, Tastköpfe, MULTICOMP PRO, MP-CIH7250, 4178930, 417-8930
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 33,34*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,67*
    € 60,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,54*
    € 57,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,98*
    € 55,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,37*
    € 49,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,33*
    € 45,61
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,34*
    € 39,67
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.