Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungsstecker Typ MC4 PV-KST4/6II-UR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplungsstecker Typ MC4 PV-KST4/6II-UR
Kupplungsstecker Typ MC4 PV-KST4/6II-UR
Artikel-Nr.:
     203-60105
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     32.0017P0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PV-Kupplungsstecker
pv kupplungsstecker

Kupplungsstecker Typ MC4 PV-KST4/6II-UR

  • Kabelquerschnitt: bis 6mm2
  • Kabelaussendurchmesser: 5,5 - 9mm
  • Bemessungsstrom: 30A
  • Maximale Systemspannung: 1000V
  • Prüfspannung: 6,6kV (50Hz, 1min.)
  • Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt
  • Kontaktsystem: MC-Kontaktlamellen
  • Isolationsmaterial: PA
  • Verriegelungssystem: Snap-in
  • Schutzart, gesteckt: IP67
  • Berührungsschutz, ungesteckt: IP2X
  • Schutzklasse: II
  • Kabelzugentlastung gemäss: IEC 61984 (06.2001)
  • Temperaturbereich: -40°C...+90°C
Weitere Suchbegriffe: Stecker, Kupplungsbuchse, Buchse, Photovoltaik, Multi Contact, PV-KST4ll, Solarenergie, MC4, KBT, KST
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 203
3 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,93*
€ 1,40*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,668*
€ 2,36*
1 Tag
4062
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,2238*
€ 2,9738*
1 Tag
30
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 7,67*
€ 19,52*
Preise: Lager 203
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 203
Versand: Lager 203
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 203
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
MP-CIH7250
ab € 39,69*
Zubehör
Stäubli
32.0716+32.0717
ab € 2,47*
Zubehör
Stäubli
32.0016P0001
ab € 3,1159*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.