Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elesta SIP 6 Zwangsgeführte Relais, Spule 24V dc / 1.3W / 16A, 4-poliger Wechsler, 1-poliger Schließer, 1-poliger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-554774
Hersteller:
     Elesta
Herst.-Nr.:
     SIP 512 24VDC
EAN/GTIN:
     5059045141150
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 24V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Spulenwiderstand = 440Ω
Schaltstrom = 16A
Spulenleistung = 1.3W
Schaltstrom DC max. = 16 A
Schaltspannung DC max. = 250V
Schaltspannung AC max. = 480V
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Serie = SIP 6
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Spulenwiderstand:
440Ω
Schaltstrom:
16A
Spulenleistung:
1.3W
Schaltstrom DC max.:
16 A
Schaltspannung DC max.:
250V
Schaltspannung AC max.:
480V
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Serie:
SIP 6
Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Steckrelais, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, sicherheitsrelais 24v, 554774, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Zwangsgeführte Relais, Elesta, SIP51224VDC, Relays & Signal Conditioning, Relays, Force Guided Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 12 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,70*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,18*
Zubehör
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.