| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-554728 Herst.-Nr.: 975.890.35 EAN/GTIN: 4049787007952 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = 3 Halterung für Höhenmontage Zur Verwendung mit = Verkehrsampel-Signalleuchten 190, 890
Glühlampen getrennt erhältlich. Permanent-/Verkehrsampel-Signalleuchte - Serie 890. Einfache Montage mit Befestigungsschellen (separat erhältlich) Befestigungsschellen ermöglichen die Montage von bis zu 3 Signalleuchten in Reihe Verschiedene Aufkleber (separat erhältlich) zum Markieren der Linse Zwillingsversion für erhöhte Sicherheit bei Glühlampenausfall Einfachbuchse: Glühbirne 25 W, E27; Doppelbuchse: Glühlampe 2 x 15 W (bei Verwendung von Aufklebern maximal 15 W) Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | 3 Halterung für Höhenmontage | Zur Verwendung mit: | Verkehrsampel-Signalleuchten 190, 890 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: werma montagehalterung, signalsäule, 554728, Automation, Signalgeber, Signalgeber-Zubehör, Werma, 97589035, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder & Beacon Accessories |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 28,00* | € 38,33* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 28,22* | € 38,34* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 32,97* | € 43,36* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 33,48* | € 43,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 33,81* | € 44,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|