Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velcro Haken Hakenband, 20mm x 5m, Schwarz


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-549921
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     EB88020330114921
EAN/GTIN:
     7640108882097
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Breite = 20mm
Länge = 5m
Hakentyp = Haken
Farbe = Schwarz
Gebindeinhalt = 5 mts
Weitere Informationen:
Breite:
20mm
Länge:
5m
Hakentyp:
Haken
Farbe:
Schwarz
Gebindeinhalt:
5 mts
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, velcro klettband schwarz, klett band, velcro klettband, 549921, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Klettbänder, Velcro, EB88020330114921, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Hook & Loop Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 5 Meter (ab € 1,966* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 14,21*
€ 16,91
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 13,90*
€ 16,54
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 13,73*
€ 16,34
pro Spule
ab 6 Spulen
€ 13,19*
€ 15,70
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 12,61*
€ 15,01
pro Spule
ab 15 Spulen
€ 12,37*
€ 14,72
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 12,18*
€ 14,49
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 9,83*
€ 11,70
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
EB01020330114937
ab € 9,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.