Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velcro Schlaufen Schlaufenband, 20mm x 5m, Schwarz


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-549937
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     EB01020330114937
EAN/GTIN:
     5060641275873
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Breite = 20mm
Länge = 5m
Hakentyp = Schlaufen
Farbe = Schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
20mm
Länge:
5m
Hakentyp:
Schlaufen
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, Bandseilhebeband, Hebeband, Hebegurt, Schlaufenband, Schlaufenhebeband, velcro klettband schwarz, klett band, velcro klettband, 549937, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Klettbänder, Velcro, EB01020330114937, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Hook & Loop Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 5 Meter (ab € 1,85* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 13,91*
€ 16,55
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 13,75*
€ 16,36
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 13,18*
€ 15,68
pro Spule
ab 6 Spulen
€ 12,66*
€ 15,07
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 12,01*
€ 14,29
pro Spule
ab 15 Spulen
€ 11,78*
€ 14,02
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 11,51*
€ 13,70
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 9,25*
€ 11,01
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
EB88020330114921
ab € 9,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.