Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stecker Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, Kabelmontage, Crimp-Anschluss, für RG58-Kabel, 50Ω, , gewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Stecker Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, Kabelmontage, Crimp-Anschluss, für RG58-Kabel, 50Ω, , gewinkelt
RS PRO Stecker Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, Kabelmontage, Crimp-Anschluss, für RG58-Kabel, 50Ω, , gewinkelt
RS PRO Stecker Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, Kabelmontage, Crimp-Anschluss, für RG58-Kabel, 50Ω, , gewinkelt
RS PRO Stecker Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, Kabelmontage, Crimp-Anschluss, für RG58-Kabel, 50Ω, , gewinkelt
Artikel-Nr.:
     108EL-5463872
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5463872
EAN/GTIN:
     5056112040439
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc-stecker 50 ohm
bnc stecker
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Impedanz = 50Ω
Anschlussart = Crimp
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Kabeltyp = RG58
Trennwand = Nein
Gehäusebeschichtung = Nickel
Polarität = Normal
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Gold

RS BNC-HF-Koaxial-Crimpsteckverbinder, rechtwinklig, 50 Ohm
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Impedanz:
50Ω
Anschlussart:
Crimp
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Kabeltyp:
RG58
Trennwand:
Nein
Gehäusebeschichtung:
Nickel
Polarität:
Normal
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: bnc stecker stecker, 5463872, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, RS PRO, R1301404012711000, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
€ 5,95*
ab € 7,32*
€ 12,48*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,58*
€ 13,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100021255
ab € 2,412*
Zubehör
Telegärtner
100001193
ab € 0,22*
Zubehör
RS Pro
6831627
ab € 78,45*
Zubehör
TE Connectivity
3-1478996-4
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.