| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5452939 Herst.-Nr.: MUR1560G EAN/GTIN: 5059042785876 |
| |
|
| | |
| Diodenkonfiguration = Einfach Anzahl der Elemente pro Chip = 1 Gehäusegröße = TO-220AC Diodentechnologie = Siliziumverbindung Pinanzahl = 2 Betriebstemperatur min. = -65 °C Betriebstemperatur max. = +175 °C Länge = 10.29mm Breite = 4.82mm Höhe = 9.27mm Abmessungen = 9.27 x 10.29 x 4.82mm
Produkte mit Teilenummern mit dem Präfix NSV- oder S- sind gemäß AEC-Q101 für die Kraftfahrttechnik geeignet. Gleichrichterdioden, 10 A bis 30 A, ON Semiconductor Weitere Informationen: | | Diodenkonfiguration: | Einfach | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 | Gehäusegröße: | TO-220AC | Diodentechnologie: | Siliziumverbindung | Pinanzahl: | 2 | Betriebstemperatur min.: | -65 °C | Betriebstemperatur max.: | +175 °C | Länge: | 10.29mm | Breite: | 4.82mm | Höhe: | 9.27mm | Abmessungen: | 9.27 x 10.29 x 4.82mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: on semiconductor diode, gleichrichterdiode, 5452939, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schaltdioden, onsemi, MUR1560G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Switching Diodes |
| | |
| |