Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi MJE2955TG THT, PNP Transistor –60 V / -10 A 2 MHz, TO-220AB 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi MJE2955TG THT, PNP Transistor –60 V / -10 A 2 MHz, TO-220AB 3-Pin
onsemi MJE2955TG THT, PNP Transistor –60 V / -10 A 2 MHz, TO-220AB 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-5452355
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MJE2955TG
EAN/GTIN:
     5059042372281
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
schalttransistor
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = -10 A
Kollektor-Emitter-Spannung = –60 V
Gehäusegröße = TO-220AB
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 75 W
Gleichstromverstärkung min. = 20
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 70 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Arbeitsfrequenz max. = 2 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Hersteller-Teilenummern mit NSV-Präfix sind gemäß AEC-Q101-Standard für die Automobilindustrie zugelassen. PNP-Leistungstransistoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
-10 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
–60 V
Gehäusegröße:
TO-220AB
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
75 W
Gleichstromverstärkung min.:
20
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
70 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Arbeitsfrequenz max.:
2 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: onsemi transistor, 5452355, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, MJE2955TG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.