Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi MJE4343G THT, NPN Transistor 160 V / 16 A 1 MHz, SOT-93 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi MJE4343G THT, NPN Transistor 160 V / 16 A 1 MHz, SOT-93 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-5450270
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MJE4343G
EAN/GTIN:
     5059042790832
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 16 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 160 V
Gehäusegröße = SOT-93
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 125 W
Gleichstromverstärkung min. = 15
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 160 V
Basis-Emitter Spannung max. = 7 V
Arbeitsfrequenz max. = 1 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 16.2 x 15.2 x 4.9mm

Hersteller-Teilenummern mit NSV-Präfix sind gemäß AEC-Q101-Standard für die Automobilindustrie zugelassen. NPN-Leistungstransistoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
16 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
160 V
Gehäusegröße:
SOT-93
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
125 W
Gleichstromverstärkung min.:
15
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
160 V
Basis-Emitter Spannung max.:
7 V
Arbeitsfrequenz max.:
1 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
16.2 x 15.2 x 4.9mm
Weitere Suchbegriffe: onsemi transistor, 5450270, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, MJE4343G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SP2000-0.015-00-104
ab € 14,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.