| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5414808 Herst.-Nr.: 609-2212-140F EAN/GTIN: 5059045857792 |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 24V dc Farbe des abgegebenen Lichts = Grün Montagebohrung Durchmesser = 9mm Lampentyp = LED Anschluss-Stecker Typ = Lötanschluss Blendenform = Versenkt Blendenfarbe = Chrom Nennstrom = 15mA Intensität = 110mcd Länge = 48.5mm
Befestigungsmutter und Federscheibe. LED-Anzeigelampen, 9 mm Montagebohrung, 12 und 24 V DC, Serie 609. 5 mm farbige, getönte, transparente Linse 11 mm versenkte oder vorstehende Einfassung Blank- oder schwarzverchromtes Messinggehäuse Lötfahnen Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 24V dc | Farbe des abgegebenen Lichts: | Grün | Montagebohrung Durchmesser: | 9mm | Lampentyp: | LED | Anschluss-Stecker Typ: | Lötanschluss | Blendenform: | Versenkt | Blendenfarbe: | Chrom | Nennstrom: | 15mA | Intensität: | 110mcd | Länge: | 48.5mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampe grün 24v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, 5414808, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Dialight, 6092212140F, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| | |
| |