Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Ecomate Rundsteckverbinder Stecker 7-polig Kabelmontage, Crimpanschluss IP65, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol Ecomate Rundsteckverbinder Stecker 7-polig Kabelmontage, Crimpanschluss IP65, IP67
Amphenol Ecomate Rundsteckverbinder Stecker 7-polig Kabelmontage, Crimpanschluss IP65, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-5401723
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C01610H00601010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
amphenol zugentlastung
zugentlastung
Anzahl der Kontakte = 7
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Crimp
Schutzart = IP65, IP67
Gehäuseausrichtung = Gerade
Zugentlastung = Ja
Betriebstemperatur min. = -40°C

IEC60664-1, IEC60512-5-2, Test 5b, IEC60512-3-1, IEC60512-2-1. Für die Best.-Nr. ; 540-1723 540-1723 und ; 540-1717 540-1717 erfordert das Steckverbindergehäuse Stiftkontakte. Bitte verwenden Sie ; 103-998 103-998 für Kabel mit 0,14 bis 0,5 mm² und ; 103-982 103-982 für Kabel mit 0,5 bis 1,5 mm² Für die Best.-Nr. ; 540-1795 540-1795 und ; 540-1789 540-1789 erfordert das Steckverbindergehäuse Buchsenkontakte. Bitte verwenden Sie ; 240-8585 240-8585 für Kabel mit 0,14 bis 0,5 mm² und ; 240-8614 240-8614 für Kabel mit 0,5 bis 1,5 mm². Rundsteckverbinder Amphenol Eco-Mate. Rundsteckverbinder der Eco-Mate-Serie von Amphenol sind kompakt und robust und verfügen über eine Schraubverriegelung, die den hohen Anforderungen einer Anwendung in Industrieumgebungen genügt. Die Rundsteckverbinder der Serie Eco Mate sind einfach zu montieren und werden mit Befestigungsteilen einschließlich Zugentlastung, montierten Dichtungen, Kabelverschraubungen und Klemmringen geliefert. Die verschraubte Kabelverschraubung verfügt über ein robustes Gewinde für eine sichere Verbindung. (Zugentlastung nicht anwendbar für ; 540-1751 540-1751 ; ; 540-1694 540-1694 ) Die Gehäuse der Rundsteckverbinder der Serie Eco Mate bestehen aus erstklassigem Vergussmaterial und besitzen ein ergonomisches Design für eine sichere Handhabung. Die Steckverbinder der Serie erfüllen im gesteckten Zustand die Schutzart IP 65/67 gemäß DIN EN 60526, womit sie ideal für Industrieumgebungen geeignet sind. Eigenschaften und Vorteile. Schraubverriegelungsverbindung Schnelle und einfache Montage Ausrichtung durch Passfeder Robuste, ergonomische Bauweise Vorgespannter Erdkontakt Schutzart IP65/67. Anwendungen. Diese Rundsteckverbinder der Serie Eco Mate wurden für den Anlagen- und Maschinenbau entwickelt. Anwendungen umfassen Mess- und Steuerungsanwendungen und Stromversorgungstechnik. Häufig gestellte Fragen. F: Gibt es Zubehör für diese Steckverbinder? A: Für diese Steckverbinder gibt es Kappen, die für eine Aufrechterhaltung der IP-Schutzart in ungestecktem Zustand sorgen. F: Was sind die Vorteile von Eco-Mate gegenüber vergleichbaren Steckverbindern? A: Neben der einfachen Handhabung und dem schnellen Stecken sind diese Steckverbinder auch besonders beständig gegen Stöße, Vibrationen und UV-Licht. Diese Steckverbinder liefern eine robuste Steckverbinderlösung für nahezu jede Umgebung. F: Wird für diesen Steckverbinder Spezialwerkzeug benötigt? A: Es ist eine Crimpzange mit Zwangssperre zur Befestigung von Crimpkontakten erhältlich (siehe ; 241-2786 241-2786 ).
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
7
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Crimp
Schutzart:
IP65, IP67
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Zugentlastung:
Ja
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 5401723, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Amphenol Industrial, C01610H00601010, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,58*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
TA01-00-146
ab € 353,46*
Zubehör
Amphenol
C016 00U000 010 12
ab € 9,53*
Zubehör
Amphenol
C016 G11 048 E10 V
ab € 17,21*
Zubehör
Amphenol
VN0101600041U
ab € 48,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.