Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Eco-Mate Buchse Steckverbinder-Schutzkappe aus Nylon, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Amphenol Eco-Mate Buchse Steckverbinder-Schutzkappe aus Nylon, IP65
Artikel-Nr.:
     108EL-6903992
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C016 00U000 010 12
EAN/GTIN:
     5059041695770
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gender = Buchse
Serie = Eco-Mate
Schutzart = IP65
Material = Nylon
Leitung inklusive = Ja
Farbe = Schwarz

Eco-Mate-Steckverbinderkappen. Von Amphenol; diese Steckverbinderkappe wurde für den Einsatz mit den Steckverbindern der Serie Eco-Mate entwickelt. Die Kappe sorgt dafür, dass die IP-Schutzart eines nicht belegten Steckverbinders erhalten bleibt und schützt den Steckverbinder vor möglichen Schäden.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Serie:
Eco-Mate
Schutzart:
IP65
Material:
Nylon
Leitung inklusive:
Ja
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Endkappe (Rohr), Rohrendkappe, Rohrschutzkappe, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, Schutzkappen Steckverbinder, Staubschutzkappen Steckverbinder, gerätestecker amphenol, gerätestecker, 6903992, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Staubkappen Rundsteckverbinder, Amphenol Industrial, C01600U00001012, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Dust Caps
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,75*
€ 4,29*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,62*
€ 5,41*
1
€ 4,00*
ab € 4,14*
€ 6,31*
3 Tage
281
1
€ 6,95*
ab € 3,10*
€ 6,35*
1
€ 5,90*
ab € 2,78*
€ 6,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.