Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB SH200 MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 3-polig 16A 440V, Abschaltvermögen 6 kA Compact Home DIN-Schienen-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB SH200 MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 3-polig 16A 440V, Abschaltvermögen 6 kA Compact Home DIN-Schienen-Montage
ABB SH200 MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 3-polig 16A 440V, Abschaltvermögen 6 kA Compact Home DIN-Schienen-Montage
ABB SH200 MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 3-polig 16A 440V, Abschaltvermögen 6 kA Compact Home DIN-Schienen-Montage
ABB SH200 MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 3-polig 16A 440V, Abschaltvermögen 6 kA Compact Home DIN-Schienen-Montage
Artikel-Nr.:
     108EL-5398352
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS213001R0164 SH203-C16
EAN/GTIN:
     5060641266925
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
abb leitungsschutzschalter 3polig
leitungsschutzschalter
Polzahl = 3P
Strom = 16A
Auslösecharakteristik = Typ C
AC-Nennspannung = 440V
Ausschaltvermögen = 6 kA
Reihe = Compact Home
Serie = SH200
Überlastschaltertyp = MCB
Breite = 52.5mm
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Tiefe = 69mm
Modellnummer = SH203-C16
Better World-Kriterium = Konzipiert für die Demontage
Anschlusskontakttyp = Schraubbefestigung
Weitere Informationen:
Polzahl:
3P
Strom:
16A
Auslösecharakteristik:
Typ C
AC-Nennspannung:
440V
Ausschaltvermögen:
6 kA
Reihe:
Compact Home
Serie:
SH200
Überlastschaltertyp:
MCB
Breite:
52.5mm
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Tiefe:
69mm
Modellnummer:
SH203-C16
Better World-Kriterium:
Konzipiert für die Demontage
Anschlusskontakttyp:
Schraubbefestigung
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter abb, 5398352, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, ABB, 2CDS213001R0164SH203C16, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 15 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,07*
Zubehör
ABB
1TVC151800S2550
ab € 1,02*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0100 E203/100R
ab € 78,02*
Zubehör
ABB
2CSR255051R1164 DSE201 C16 AC30 - N Blue
ab € 45,24*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0002 SA2
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.