Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter C14 IEC-Steckerfilter Stecker mit 2-Pol Schalter 5 x 20mm Sicherung, 250 V ac / 10A, Tafelmontage /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schurter C14 IEC-Steckerfilter Stecker mit 2-Pol Schalter 5 x 20mm Sicherung, 250 V ac / 10A, Tafelmontage /
Schurter C14 IEC-Steckerfilter Stecker mit 2-Pol Schalter 5 x 20mm Sicherung, 250 V ac / 10A, Tafelmontage /
Artikel-Nr.:
     108EL-5393600
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4304.4025
EAN/GTIN:
     5059039802067
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 10a
cee stecker
cee-stecker 250v
Gender = Stecker
Anzahl Sicherungen = 2
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Schaltertyp = 2-polig
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 10A
Betriebsspannung = 250 V ac
Montagetyp = Tafelmontage
IEC Steckverbindertyp = C14
Breite = 50mm
Tiefe = 55mm
Höhe = 65mm

UL, CSA, IEC 60950 /60939 / 60601-1, EN 133200. Netzfilter mit Sicherung und bipolarem Schalter Serie FKI. Netzfilter mit CEE 22-Stecker, Schalter und Sicherungshalter. Zur Aufnahme von 2 5 x 20 mm-Sicherungen (werden nicht mitgeliefert). Schutzklasse I.
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Anzahl Sicherungen:
2
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Schaltertyp:
2-polig
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
10A
Betriebsspannung:
250 V ac
Montagetyp:
Tafelmontage
IEC Steckverbindertyp:
C14
Breite:
50mm
Tiefe:
55mm
Höhe:
65mm
Weitere Suchbegriffe: 5393600, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Filter, Schurter, 43044025, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,41*
Zubehör
Schurter
4782.0000
ab € 2,25*
Zubehör
Schurter
4785.0000
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.