Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA Elektro Automatik EA-PS-512-11-T Labornetzgerät, Festspannung 11 - 14 V/DC 10.5 A 150 W Anzahl Ausgänge 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-510101-BP
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     35 320 112
EAN/GTIN:
     4016138165920
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
CEE-Stecker
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Hutschienen Schaltnetzteil
EA Elektro Automatik EA-PS-512-11-T Labornetzgerät, Festspannung 11 - 14 V/DC 10.5 A 150 W Anzahl Ausgänge 1 x

Festspannungs-Schaltnetzgerät EA-PS-512-11T

Anzahl Ausgänge 1 x
Ausgangsspannung 1 11 V/DC-14 V/DC
Ausangsstrom 1 10.5 A-10.5 A
Leistung
Ausgangsspannung –10% bis +20% einstellbar
Ausgang dauerkurzschlussfest
Ausgang über Bananenbuchsen
Mit Sense-Leitungen
Mit integriertem Lüfter
Gehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet
Tischgerät

Durch den weiten Eingangsspannungsbereich (90 bis 264 V) ist ein weltweiter Einsatz dieser Geräte möglich. Mit den zur Verfügung stehenden Ausgangsspannungen 12, 24, 42 und 48 V in den Leistungsklassen 150 W sowie 300 W decken diese Geräte die häufigsten Anwendungen ab.

Technische Daten:
Anschlüsse (Details): 4 mm Buchsen · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung (max.): 14 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 11 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 10.5 A · Ausgangsstrom (min.): 10.5 A · Eingänge: IEC C14 · Gewicht: 1.65 kg · Leistung: 150 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 58 mm · Technologie (Netzgeräte): Schaltnetzteil · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Netzkabel · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 110 x 58 x 226 mm
Produktabmessung, Tiefe:
226 mm
Produktabmessung, Höhe:
58 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Marke:
EA Elektro Automatik
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Technologie (Netzgeräte):
Schaltnetzteil
Typ (Hersteller-Typ):
EA-PS-512-11-T
Ausgangsstrom (max.):
10.5 A
Ausgangsstrom (min.):
10.5 A
Ausgangsspannung (max.):
14 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
11 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
150 W
Anschlüsse (Details):
4 mm Buchsen
Ausgangsspannung (Details):
11 - 14 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
10.5 A
Eingänge:
IEC C14
Netzteiltyp:
Getaktet
Eingangsspannungs-Bereich:
90 - 264 V/AC
Gewicht:
1.65 kg
Produkt-Art:
Labornetzgerät|ツ| Festspannung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 139,13*
€ 174,94*
Frei Haus
ab € 143,27*
€ 174,94*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 143,52*
€ 174,96*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 153,18*
€ 188,38*
Frei Haus
ab € 137,35*
€ 188,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,38*
€ 224,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,95*
€ 220,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,80*
€ 208,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,98*
€ 198,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,18*
€ 182,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
VEL-EC60250
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.