Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices Operationsverstärker SMD SOIC, einzeln typ. 6 → 18 V, biplor typ. ±3 V, ±5 V, ±9 V, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Analog Devices Operationsverstärker SMD SOIC, einzeln typ. 6 → 18 V, biplor typ. ±3 V, ±5 V, ±9 V, 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-5387037
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD8034ARZ
EAN/GTIN:
     5059042022025
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 6 → 18 V
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±3 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ. = 70V/µs
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Spannungsverstärkung typ. = 92 dB
Breite = 4mm

Hochgeschwindigkeits-JFET-Operationsverstärker, Analog Devices
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
6 → 18 V
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±3 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ.:
70V/µs
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Spannungsverstärkung typ.:
92 dB
Breite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: Jfet, Junction-FET, Junktion-FET, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren analog devices, comparator, 5387037, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Analog Devices, AD8034ARZ, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,97*
€ 6,57*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,65*
€ 8,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.