| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5386703 Herst.-Nr.: AD8510BRZ EAN/GTIN: 5059042831535 |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOIC Stromversorgungs-Typ = Dual Anzahl der Kanäle pro Chip = 1 Pinanzahl = 8 Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 8MHz Versorgungsspannung bipolar typ. = ±12 V, ±9 V Flankensteilheit typ. = 20V/µs Betriebstemperatur max. = +125 °C Rail to Rail = Nein Höhe = 1.5mm
Rauscharmer JFET-Operationsverstärker, Analog Devices. Rauscharme Operationsverstärker von Analog Devices mit JFET-Eingangsstufen. Diese Operationsverstärker verfügen über niedrige Eingangsvorspannungsströme und eignen sich für Anwendungen, bei denen sehr niedriges Eingangsrauschen zusammen mit hoher Eingangsimpedanz erforderlich ist. Die Geräte sind mit einer Vielzahl von Einfach-, Zweifach- und Vierfach-Gehäuseoptionen erhältlich. Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOIC | Stromversorgungs-Typ: | Dual | Anzahl der Kanäle pro Chip: | 1 | Pinanzahl: | 8 | Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.: | 8MHz | Versorgungsspannung bipolar typ.: | ±12 V, ±9 V | Flankensteilheit typ.: | 20V/µs | Betriebstemperatur max.: | +125 °C | Rail to Rail: | Nein | Höhe: | 1.5mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Jfet, Junction-FET, Junktion-FET, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren analog devices, comparator, 5386703, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Analog Devices, AD8510BRZ, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps |
| | |
| |