Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türkupplungsdrehgriff abschließbar,sw NZM2-XTVDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller Griff, Verriegelbar für Serie N(S)2(-4), Schalter NZM2(-4), Serie PN2(-4)
Eaton Eaton Moeller Griff, Verriegelbar für Serie N(S)2(-4), Schalter NZM2(-4), Serie PN2(-4)
Eaton Eaton Moeller Griff, Verriegelbar für Serie N(S)2(-4), Schalter NZM2(-4), Serie PN2(-4)
Eaton Eaton Moeller Griff, Verriegelbar für Serie N(S)2(-4), Schalter NZM2(-4), Serie PN2(-4)
Artikel-Nr.:
     3517B-95239688
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     260174
EAN/GTIN:
     4015082601744
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Türkupplungsdrehantrieb
türkupplungsdrehantrieb eaton
türkupplungsdrehantrieb

Türkupplungsdrehgriff abschließbar,sw NZM2-XTVDV

Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Komplett inklusive Drehantrieb und Kuppelteilen. Außenwarnschild/Bezeichnungsschild einclipsbar. Standard, schwarz/grau.
Weitere Informationen:
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Mit Schlüsselschloss:
nein
Hängeschlossverriegelung:
ja
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Schutzart (NEMA):
4X, 12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Griff, Standarddrehgriff, Handgriff, Betätigungsvorsatz, Bedienelement
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 54,51*
€ 68,19*
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 56,41*
€ 70,30*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 58,98*
€ 72,91*
€ 5,95*
ab € 60,89*
€ 74,21*
Frei Haus
ab € 61,96*
€ 74,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
261232
ab € 4,83*
Zubehör
Eaton
260191 NZM1/2-XV6
ab € 9,47*
Zubehör
Eaton
142421 NZMN2-ME90-BT-NA
ab € 859,99*
Zubehör
Eaton
118967 NZMH2-ME90-NA
ab € 987,04*
Zubehör
Eaton
118964 NZMN2-ME90-NA
ab € 835,61*
Zubehör
Eaton
113736
ab € 413,35*
Zubehör
Eaton
118884
ab € 451,82*
Zubehör
Eaton
118882
ab € 497,58*
Zubehör
Eaton
107623
ab € 333,16*
Zubehör
Eaton
271151
ab € 792,08*
Zubehör
Eaton
107780
ab € 363,75*
Zubehör
Eaton
269224
ab € 381,66*
Zubehör
Eaton
107663
ab € 348,95*
Zubehör
Eaton
107644
ab € 665,28*
Zubehör
Eaton
269214
ab € 451,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.