Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton xEnergy Eaton Moeller, Leistungsschalter MCCB 1-polig, 250A / Abschaltvermögen 150 kA 690V 750V, Fest, L. 105mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5375618
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     259127 NZMH2-VE250
EAN/GTIN:
     4015082591274
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Reihe = xEnergy
Serie = Eaton Moeller
Polzahl = 1
Strom = 250A
Ausschaltvermögen = 150 kA
AC-Nennspannung = 690V
DC-Nennspannung = 750V
Montageart = Fest
Länge = 105mm
Breite = 184mm
Tiefe = 149mm
Überlastschaltertyp = MCCB

IEC/EN 60204; IEC/EN 60947; VDE 0660. NZM2-Auslöser nicht dargestellt. NZM2 - Leistungsschalter. Einfache Installation Elektronische Ausführungen standardmäßig mit Diagnose/Überwachungsfunktion Einfache Montage von Unterspannungs- und Nebenschlussauslösern
Weitere Informationen:
Reihe:
xEnergy
Serie:
Eaton Moeller
Polzahl:
1
Strom:
250A
Ausschaltvermögen:
150 kA
AC-Nennspannung:
690V
DC-Nennspannung:
750V
Montageart:
Fest
Länge:
105mm
Breite:
184mm
Tiefe:
149mm
Überlastschaltertyp:
MCCB
Weitere Suchbegriffe: Möller-Leistungsschalter, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Trennschalter, eaton trennschalter 1 polig, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, 5375618, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Eaton, 259127NZMH2VE250, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCCBs
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.039,42*
€ 1.149,06*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.038,87*
€ 1.154,88*
€ 5,95*
ab € 1.126,34*
€ 1.244,62*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.220,08*
€ 1.334,81*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.482,86*
€ 1.660,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.660,00*
€ 1.975,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.643,41*
€ 1.955,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.586,75*
€ 1.888,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.501,19*
€ 1.786,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.482,86*
€ 1.764,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.