Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, Bürstenloser Gleichstrommotor bis 0,68 Nm, 36 V dc, Wellen-Ø 8mm, 47mm x 74mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, Bürstenloser Gleichstrommotor bis 0,68 Nm, 36 V dc, Wellen-Ø 8mm, 47mm x 74mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5366046
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5366046
EAN/GTIN:
     5056112035398
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
dc-motor 36v
dc-motor
Versorgungsspannung = 36 V dc
Gleichstrommotortyp = Bürstenlos
Abtriebsdrehzahl = 4000 U/min.
Schaftdurchmesser = 8mm
Abtriebsdrehmoment max. = 0,68 Nm
Abmessungen = Ø 57 x 74 mm
Nennstrom = 9,8 A
Länge = 74mm
Breite = 47mm
Tiefe = 48mm
Serie = 726

Bürstenloser Motor, 57mm. DC-Motortechnologie mit elektronischem Kommutieren durch Dauermagnete mit einem Drehmoment bis 4000 U/min. Hallsensor-Feedback. Geeignete Codierer und Getriebe können bei Bedarf montiert werden.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
36 V dc
Gleichstrommotortyp:
Bürstenlos
Abtriebsdrehzahl:
4000 U/min.
Schaftdurchmesser:
8mm
Abtriebsdrehmoment max.:
0,68 Nm
Abmessungen:
Ø 57 x 74 mm
Nennstrom:
9,8 A
Länge:
74mm
Breite:
47mm
Tiefe:
48mm
Serie:
726
Weitere Suchbegriffe: rs pro gleichstrommotor, 5366046, Automation, Elektromotoren, Gleichstrommotoren, RS PRO, 57BL74, Automation & Control Gear, Electric Motors, DC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,52*
€ 236,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,87*
€ 235,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,69*
€ 224,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,51*
€ 199,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,01*
€ 185,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.