Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TI Digital Temperatursensor ±5°C SMD, 8-Pin, SPI -55 bis +150 °C.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TI Digital Temperatursensor ±5°C SMD, 8-Pin, SPI -55 bis +150 °C.
Artikel-Nr.:
     108EL-5361653
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM74CIM-3/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042838473
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
temperatursensor ic
Sensor Funktion = Temperatur
Ausgangs-Typ = Digital
Interface-Typ = SPI
Genauigkeit = ±5°C
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Betriebstemperatur-Bereich = -55 bis +150 °C.
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Arbeitsspannnung min. = 3 V
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Gehäusegröße = SOIC
Länge = 4.9mm
Höhe = 1.45mm
Breite = 3.9mm
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.45mm

Digitale Temperatursensoren SPI™/MICROWIRE. Die digitalen SPI™/MICROWIRE-Temperatursensoren von Texas Instruments sind für Anwendungen mit geringer Stromaufnahme geeignet wie Basisstationsgeräte, Notebook-Computer, Verkaufsautomaten, PCs, tragbare elektronische Geräte, Plattenlaufwerke, Kfz-Technik und Wärmeüberwachung.
Weitere Informationen:
Sensor Funktion:
Temperatur
Ausgangs-Typ:
Digital
Interface-Typ:
SPI
Genauigkeit:
±5°C
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Betriebstemperatur-Bereich:
-55 bis +150 °C.
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Gehäusegröße:
SOIC
Länge:
4.9mm
Höhe:
1.45mm
Breite:
3.9mm
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.45mm
Weitere Suchbegriffe: 5361653, Halbleiter, Sensor ICs, Temperatur- und Luftfeuchtigkeit-Sensoren, Texas Instruments, LM74CIM3NOPB, Semiconductors, Temperature & Humidity Sensor ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,08*
€ 4,73*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,74*
€ 4,75*
1
€ 5,90*
ab € 3,00*
€ 6,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 23,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.