Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TI Spannung Temperatursensor ±1°C SMD, 8-Pin, Analog -40 bis +100 °C.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TI Spannung Temperatursensor ±1°C SMD, 8-Pin, Analog -40 bis +100 °C.
Artikel-Nr.:
     108EL-5359105
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM335AM/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042371253
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
temperatursensor ic
Sensor Funktion = Temperatur
Ausgangs-Typ = Spannung
Interface-Typ = Analog
Genauigkeit = ±1°C
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Betriebstemperatur-Bereich = -40 bis +100 °C.
Betriebstemperatur max. = +100° C
Arbeitsspannnung min. = 2,95 V
Arbeitsspannnung max. = 3 V
Gehäusegröße = SOIC
Länge = 4.9mm
Höhe = 1.45mm
Breite = 3.9mm
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.45mm

Analoge Temperatursensoren. Die Serie von analogen Temperatursensoren von Texas Instruments bietet eine Ausgangsspannung, die linear proportional zur Temperatur eines Geräts ist. Sie sind geeignet für verschiedene Anwendungen einschließlich Haushaltsgeräte, Mobiltelefone, Spiele, Laufwerke, Akkuverwaltung, tragbare medizinische Instrumente, Drucker und Faxgeräte.. Merkmale; Geringe Eigenerwärmung Preiswert durch Wafer-Level-Abgleich Kann möglicherweise für Fernanwendungen verwendet werden
Weitere Informationen:
Sensor Funktion:
Temperatur
Ausgangs-Typ:
Spannung
Interface-Typ:
Analog
Genauigkeit:
±1°C
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Betriebstemperatur-Bereich:
-40 bis +100 °C.
Betriebstemperatur max.:
+100° C
Arbeitsspannnung min.:
2,95 V
Arbeitsspannnung max.:
3 V
Gehäusegröße:
SOIC
Länge:
4.9mm
Höhe:
1.45mm
Breite:
3.9mm
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.45mm
Weitere Suchbegriffe: 5359105, Halbleiter, Sensor ICs, Temperatur- und Luftfeuchtigkeit-Sensoren, Texas Instruments, LM335AMNOPB, Semiconductors, Temperature & Humidity Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,486* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,06*
€ 21,4914
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,86*
€ 21,2534
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,65*
€ 19,8135
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,04*
€ 15,5176
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,63*
€ 15,0297
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,29*
€ 13,4351
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,20*
€ 12,138
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,18*
€ 10,9242
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,43*
€ 8,8417
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.