Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TI Spannung Temperatursensor ±2.5°C SMD, 5-Pin, Analog -55 bis +130 °C.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5358764
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM20BIM7/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042827996
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
temperatursensor ic
Sensor Funktion = Temperatur
Ausgangs-Typ = Spannung
Interface-Typ = Analog
Genauigkeit = ±2.5°C
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 5
Betriebstemperatur-Bereich = -55 bis +130 °C.
Betriebstemperatur max. = +130 °C
Arbeitsspannnung min. = 2,4 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Gehäusegröße = SC-70
Länge = 2mm
Höhe = 0.9mm
Breite = 1.25mm
Abmessungen = 2 x 1.25 x 0.9mm

Analoge Temperatursensoren. Die Serie von analogen Temperatursensoren von Texas Instruments bietet eine Ausgangsspannung, die linear proportional zur Temperatur eines Geräts ist. Sie sind geeignet für verschiedene Anwendungen einschließlich Haushaltsgeräte, Mobiltelefone, Spiele, Laufwerke, Akkuverwaltung, tragbare medizinische Instrumente, Drucker und Faxgeräte.. Merkmale; Geringe Eigenerwärmung Preiswert durch Wafer-Level-Abgleich Kann möglicherweise für Fernanwendungen verwendet werden
Weitere Informationen:
Sensor Funktion:
Temperatur
Ausgangs-Typ:
Spannung
Interface-Typ:
Analog
Genauigkeit:
±2.5°C
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
5
Betriebstemperatur-Bereich:
-55 bis +130 °C.
Betriebstemperatur max.:
+130 °C
Arbeitsspannnung min.:
2,4 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Gehäusegröße:
SC-70
Länge:
2mm
Höhe:
0.9mm
Breite:
1.25mm
Abmessungen:
2 x 1.25 x 0.9mm
Weitere Suchbegriffe: 5358764, Halbleiter, Sensor ICs, Temperatur- und Luftfeuchtigkeit-Sensoren, Texas Instruments, LM20BIM7NOPB, Semiconductors, Temperature & Humidity Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,018* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,74*
€ 17,5406
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,54*
€ 17,3026
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,86*
€ 16,4934
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,09*
€ 15,5771
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,69*
€ 15,1011
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,09*
€ 12,0071
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.