Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LWL-Kabel 1m Multi Mode Schwarz ST offenes Ende 62.5/125μm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LWL-Kabel 1m Multi Mode Schwarz ST offenes Ende 62.5/125μm
Artikel-Nr.:
     108EL-5357531
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5357531
EAN/GTIN:
     5056112035039
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Steckverbinder 1 = STm
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Aderdurchmesser = 62.5/125µm
Mantelfarbe = Schwarz
Kabelkonstruktion = Simplex
Faser Typ = OM1
Betriebstemperatur max. = +85°C
Dämpfung = 0,3 dB°C
Zugkraft max. = 50N

Minimaler Biegeradius darf nicht unterschritten werden. LWL-Standardpatchkabel – Anschlusskabel. SC-, ST- und LC-Steckverbinder mit polierter Keramikhülse Maximale Einfügedämpfung 0,5 dB Raucharme und halogenfreie Isolierung
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
STm
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Aderdurchmesser:
62.5/125µm
Mantelfarbe:
Schwarz
Kabelkonstruktion:
Simplex
Faser Typ:
OM1
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Dämpfung:
0,3 dB°C
Zugkraft max.:
50N
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel ST Stecker auf ST Stecker, lwl patchkabel st, lwl patchkabel st stecker auf st stecker, 5357531, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Glasfaserkabel, RS PRO, ST62B1, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Fibre Optic Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujikura
FCC-02R
ab € 388,84*
Zubehör
Chemtronics
CFK1000E
ab € 101,52*
Zubehör
Chemtronics
CCT-125
ab € 96,87*
Zubehör
Chemtronics
CCT-250
ab € 67,27*
Zubehör
RS Pro
1214196
ab € 161,89*
Zubehör
RS Pro
1214195
ab € 95,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.