Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LWL-Kabel 10m Multi Mode Orange ST ST 50/125μm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LWL-Kabel 10m Multi Mode Orange ST ST 50/125μm
RS PRO LWL-Kabel 10m Multi Mode Orange ST ST 50/125μm
Artikel-Nr.:
     108EL-5357317
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5357317
EAN/GTIN:
     5056112034834
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Steckverbinder 1 = ST
Mode = Multi Mode
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Aderdurchmesser = 50/125µm
Mantelfarbe = Orange
Kabelkonstruktion = Duplex
Faser Typ = OM2
Betriebstemperatur max. = +85°C
Dämpfung = 0,8 dB
Standards = IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574

Der minimale Biegeradius (30 mm) darf nicht unterschritten werden. Flammbeständigkeit: IEC 60332-1. LWL-Standard-Patchkabel von RS Pro – ST auf ST. Das Multimode-LWL-Kabel von RS Pro besitzt einen Steckverbinder von gerader Spitze (ST) auf gerade Spitze (ST) mit einer Twist-Lock-Kupplung, die einfach einzusetzen und zu entfernen ist. Die LSZH-Kabel (raucharm, halogenfrei) sind als OM1 und OM2 erhältlich, die beide gut mit LED-basierter Ausrüstung funktionieren. Eigenschaften und Vorteile. Orangefarbene Ummantelung In Simplex- und Duplex-Konfigurationen erhältlich Polierte Keramikhülsen Kostengünstig In verschiedenen Längen verfügbar
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
ST
Mode:
Multi Mode
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Aderdurchmesser:
50/125µm
Mantelfarbe:
Orange
Kabelkonstruktion:
Duplex
Faser Typ:
OM2
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Dämpfung:
0,8 dB
Standards:
IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel ST Stecker auf ST Stecker, lwl patchkabel st auf st om2, lwl patchkabel st stecker auf st stecker, lwl patchkabel st stecker auf st stecker om3, 5357317, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Glasfaserkabel, RS PRO, STST50DOR10, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Fibre Optic Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 15 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujikura
FCC-02R
ab € 390,27*
Zubehör
Chemtronics
CFK1000E
ab € 101,70*
Zubehör
Chemtronics
CCT-125
ab € 96,90*
Zubehör
Chemtronics
CCT-250
ab € 67,11*
Zubehör
RS Pro
1214196
ab € 156,40*
Zubehör
RS Pro
1214195
ab € 93,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.