Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Leistungsschütz 11 kW, 230 V AC / 22 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5352160
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278336 SDAINLM22(230V50HZ,240V60HZ)
EAN/GTIN:
     5059039097623
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
eaton hauptschütz
Leistung = 11 kW
Motorstarter-Typ = Stern/Dreieck
Betriebsspannung = 230 V AC
Nennstrom = 22 A
Anzahl der Pole = 3
Gesamtlänge = 68mm
Gesamtbreite = 158mm
Serie = Eaton Moeller

Eaton Delta Starter-Sternschaltung mit offenem Chassis. Die Delta Starters von Eaton mit offenem Gehäuse wurden für den Einsatz in kundenspezifischen Gehäusen entwickelt, um eine schnelle und einfache Installation und direkte Montage auf 35-mm-DIN-Schiene zu ermöglichen. Dieser Motorstarter wird mit leicht erhältlichen Eaton Komponenten hergestellt, die den neuesten IEC 947-Standards entsprechen, und ist vorverdrahtet für die thermischen Überlastungen Eaton Z00 oder ZB, die eine Einphasen-Empfindlichkeit gemäß IEC 947-4 bieten. Die Serie der Star Delta Open Chassis-Starter von Eaton umfasst Haupt-, Delta- und Sternschütze, Delta Zeitgeber (einstellbar zwischen 0 und 30 Sekunden) und Schaltpläne. Eigenschaften und Vorteile:. Geeignet für Motoren mit Effizienzklasse IE3 Hersteller-Teilenummern, die mit SDAINL 00AM, 0M, 0AM, 1M, M12, M16, M22 beginnen, verwenden ZB12 -Überlastungen (typische Beispiel-Bestellnummer ; 493-1239 493-1239 ) Hersteller-Teilenummern, die mit SDAINL M30 , M45 und M55 beginnen, verwenden ZB32-Überlastungen (typische Beispiel-Bestellnummer ; 493-1245 493-1245 ) Das Gerät hat eine Schutzart von IP20, d. H. Das Gerät ist gegen feste Objekte bis zu 12 mm geschützt, z. B. den Finger einer Person. Dieser Schutz vor eindringenden Medien bedeutet auch, dass der Starter über keine verfügt Schutz gegen Flüssigkeiten Betriebstemperaturbereich -25 bis +40 °C. 7,5 kW (SDAINL00AM) = H77 x B162 x D112 mm 12,5 kW und 18,5 kW (SDAINL0M und SDAINL0AM) = H91 x B162 x T117mm 22 kW (SDAINL1M) = H98 x B188 x D135 mm 5,5 bis 11 kW (SDAINLM12 bis SDAINLM22) = H68 x B158 x T1225,2 mm 15, 22 und 30 kW (SDAINLM30 bis SDAINLM55) = 85 x 158 x 147,3 mm (H x B x T) Überlastrelais ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden. Hinweis: Die angegebenen FLC-Zahlen sind maximal. Die angegebene Überlastung wurde durch Anwendung der folgenden Formel bestimmt: 0,58 x Motor-FLC. Lassen Sie zusätzliche Abstandsmaße für die Verdrahtungsschiene über und unter dem Starter zu. Wie funktioniert ein Delta Starter-Stern?. Ein Delta Sternstarter ist ein Motorstarter mit reduzierter Spannung und wurde zur Steuerung eines dreiphasigen Induktionsmotors durch Reduzierung des Anlaufstroms entwickelt. Typischerweise ein Drittel des Einschaltstroms im Vergleich zu einem DOL-Starter. Die Wicklungen in diesem Starter werden während der Anlaufphase zwischen einer Sternschaltung und einer Delta Verbindung geschaltet, sobald der Motor die erforderliche Drehzahl erreicht. Ein Delta-Sternschaltung hat eine Schützkonfiguration innerhalb des Relais von dreipoligem (Stern) und doppeltem (Delta).
Weitere Informationen:
Leistung:
11 kW
Motorstarter-Typ:
Stern/Dreieck
Betriebsspannung:
230 V AC
Nennstrom:
22 A
Anzahl der Pole:
3
Gesamtlänge:
68mm
Gesamtbreite:
158mm
Serie:
Eaton Moeller
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz, 5352160, Automation, Elektromotoren, Motorstarter, Eaton, 278336SDAINLM22(230V50HZ,240V60HZ), Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Starters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 354,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,17*
€ 504,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,16*
€ 491,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,40*
€ 480,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,68*
€ 451,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,87*
€ 422,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278451 ZB32-10
ab € 22,35*
Zubehör
Eaton
278452 ZB32-16
ab € 32,70*
Zubehör
RS Pro
361787
ab € 31,88*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 34,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.