Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hybrid, Dauermagnet 0.9° Schrittmotor 2,5 V / 2,8 A 1.26Nm 4-adrig, 56.4 x 56.4mm Wellen-Ø 6.35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Hybrid, Dauermagnet 0.9° Schrittmotor 2,5 V / 2,8 A 1.26Nm 4-adrig, 56.4 x 56.4mm Wellen-Ø 6.35mm
RS PRO Hybrid, Dauermagnet 0.9° Schrittmotor 2,5 V / 2,8 A 1.26Nm 4-adrig, 56.4 x 56.4mm Wellen-Ø 6.35mm
RS PRO Hybrid, Dauermagnet 0.9° Schrittmotor 2,5 V / 2,8 A 1.26Nm 4-adrig, 56.4 x 56.4mm Wellen-Ø 6.35mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5350502
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5350502
EAN/GTIN:
     5056112034735
Suchbegriffe:
Rundmagnet
Schrittmotor
schrittmotor 0.9°
rundmagnet
Schrittmotor Typ = Hybrid, Dauermagnet
Schrittwinkel = 0.9°
Haltemoment = 1.26Nm
Anzahl der Kabel = 4
Versorgungsspannung = 2,5 V
Baugröße = 56.4 x 56.4mm
Schaftdurchmesser = 6.35mm
Nennstrom = 2,8 A
Wicklungsanordnung = Unipolar
Schaftlänge = 19mm
Tiefe = 56mm
Phasenwiderstand = 0.9Ω
Erfüllte Normen = RoHS-kompatibel

RS Pro Unipolar-Hybrid, Permanentmagnet-Schrittmotor 0,9°, 1,26 Nm, 2,5 V, 2,8 A, 4 DrähteDer RS Pro 4-adrige unipolare Hybrid-Permanentmagnet-Schrittmotor hilft Ihnen, sowohl präzise Bewegungen als auch sorgfältig abgestuften Schritte in elektrischen Baugruppen zu erreichen. Es bietet ein hohes Drehmoment auch bei niedrigeren Drehzahlen. Dieser effiziente Gleichstrommotor kombiniert Eigenschaften von Schrittmotoren mit variabler Reluktanz (VR) und Permanentmagnet (PM). Es bietet ein konstantes und unfehlbares Magnetfeld, das hilft, die größte Genauigkeit für Präzisionspositionierungsanwendungen zu gewährleisten. Dieses Produkt wurde von führenden Ingenieuren wie allen unserer bewährten RS Pro Serie getestet, um seine Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Es enthält keine schädlichen Konzentrationen von Substanzen mit Einschränkungen wie Blei, Mercury oder Cadmium, da es gemäß den RoHS-Standards (Restriction of Hazardous Substances) hergestellt wird. Dieses vielseitige Hybridmodell ist in einer Reihe von Anwendungen üblich, von hochtechnischen Laser- und Optikgeräten bis hin zu Elektronik wie Scheibenantrieben und 3D-Druckern.Eigenschaften und Vorteile• Schrittwinkel von 0,9° • Haltedrehmoment von 1,26 Nm • Einpolige vieradrige Wicklung • Nennspannung von 2,5 V • Rahmengröße von 56,4 x 56,4 mm • Hybrid, Permanentmagnet-Schrittmotortyp • Wellendurchmesser von 6,35 mm • Nennstrom: 2,8 A. • Unipolare Wicklungsanordnung • Wellenlänge von 19 mm • Tiefe von 56 mm • Widerstand pro Phase von 0,9 Ω • RoHS-konformes Produkt (Restriction of Hazardous Substances)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Schrittmotor Typ:
Hybrid, Dauermagnet
Schrittwinkel:
0.9°
Haltemoment:
1.26Nm
Anzahl der Kabel:
4
Versorgungsspannung:
2,5 V
Baugröße:
56.4 x 56.4mm
Schaftdurchmesser:
6.35mm
Nennstrom:
2,8 A
Wicklungsanordnung:
Unipolar
Schaftlänge:
19mm
Tiefe:
56mm
Phasenwiderstand:
0.9Ω
Erfüllte Normen:
RoHS-kompatibel
Weitere Suchbegriffe: rs pro schrittmotor, 5350502, Automation, Elektromotoren, Schrittmotoren, RS PRO, 57SH564AM, Automation & Control Gear, Electric Motors, Stepper Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,02*
€ 144,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,04*
€ 141,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 115,48*
€ 137,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,78*
€ 128,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,10*
€ 122,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Greenwich Instruments
GSM 2
ab € 158,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.