Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hybrid, Dauermagnet 0.9° Schrittmotor 2,8 V / 1,33 A 2.2mNm 4-adrig, 42.3 x 42.3mm Wellen-Ø 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5350372
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5350372
EAN/GTIN:
     5056112034650
Suchbegriffe:
Rundmagnet
Schrittmotor
rundmagnet durchmesser 5mm
rundmagnet
Schrittmotor Typ = Hybrid, Dauermagnet
Schrittwinkel = 0.9°
Haltemoment = 2.2mNm
Anzahl der Kabel = 4
Versorgungsspannung = 2,8 V
Baugröße = 42.3 x 42.3mm
Schaftdurchmesser = 5mm
Nennstrom = 1,33 A
Schaftlänge = 22mm
Tiefe = 33mm
Phasenwiderstand = 2.1Ω
Erfüllte Normen = RoHS-kompatibel

Schrittmotor Baugröße 42mm, 0,9°. Schrittmotor Schrittwinkel 0,9° Hoher Drehmoment Baugröße 42mm
Weitere Informationen:
Schrittmotor Typ:
Hybrid, Dauermagnet
Schrittwinkel:
0.9°
Haltemoment:
2.2mNm
Anzahl der Kabel:
4
Versorgungsspannung:
2,8 V
Baugröße:
42.3 x 42.3mm
Schaftdurchmesser:
5mm
Nennstrom:
1,33 A
Schaftlänge:
22mm
Tiefe:
33mm
Phasenwiderstand:
2.1Ω
Erfüllte Normen:
RoHS-kompatibel
Weitere Suchbegriffe: schrittmotor 0.9°, 5350372, Automation, Elektromotoren, Schrittmotoren, RS PRO, 42SH334AM, Automation & Control Gear, Electric Motors, Stepper Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,50*
€ 80,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Greenwich Instruments
GSM 2
ab € 158,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.