Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Motor Controller LMD18200T/NOPB, 3A, TO-220, 11-Pin, DC Bürstenmotor, Vollbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5344276
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMD18200T/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042792027
Suchbegriffe:
DC/DC Kontroller
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
Motortyp = DC Bürstenmotor
Ausgangskonfiguration = Vollbrücke
IGBT Collectorstrom max. = 3A
Kollektor-Emitter-Spannung = 55 V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-220
Pinanzahl = 11
Arbeitsspannnung min. = 12 V
Breite = 4.5mm

Bewegungs-/Motorregler, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Motortyp:
DC Bürstenmotor
Ausgangskonfiguration:
Vollbrücke
IGBT Collectorstrom max.:
3A
Kollektor-Emitter-Spannung:
55 V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-220
Pinanzahl:
11
Arbeitsspannnung min.:
12 V
Breite:
4.5mm
Weitere Suchbegriffe: dc/dc kontroller, 5344276, Halbleiter, Stromversorgung, Motor-Treiber ICs, Texas Instruments, LMD18200TNOPB, Semiconductors, Power Management ICs, Motor Driver ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,80*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.