Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitran Vibrationssensor 20 mA, 27 x 43 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Monitran Vibrationssensor 20 mA, 27 x 43 mm
Monitran Vibrationssensor 20 mA, 27 x 43 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5332374
Hersteller:
     Monitran
Herst.-Nr.:
     MTN/1185CQ-25
EAN/GTIN:
     5059045307181
Suchbegriffe:
Beschleunigungsschalter
Beschleunigungssensor
Erschütterungssensor
Vibrationsaufnehmer
Strom max. = 20 mA
Länge = 27mm
Breite = 27mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +90°C
Abmessungen = 27 x 43 mm

4-20-mA-Beschleunigungsmesser der Serie MTN1185. Wird für Klimaanlagen, Gebäudetechnik, Lüfter verwendet 4-20 mA-Ausgang für SPS-Schnittstelle Ausgang, proportional zu RMS-Geschwindigkeit (mm/s) Erhältlich mit Geschwindigkeitsbereichen 0-10 mm/s (533-2368) oder 0-25 mm/s (533-2374) Frequenz von 2 Hz bis 1 kHz Dynamikbereich: 50 g Spitze 5 Meter verstärktes PTFE-Kabel Edelstahlgehäuse, IP 67 Zur Verwendung mit Klebstoff oder M8-Anschlussbolzen Maße (T x L): 27 x 43 mm
Weitere Informationen:
Strom max.:
20 mA
Länge:
27mm
Breite:
27mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Abmessungen:
27 x 43 mm
Weitere Suchbegriffe: Vibrationssensor, vibrationsaufnehmer, 5332374, Automation, Sensoren, Vibrationssensoren, Monitran, MTN1185CQ25, Automation & Control Gear, Sensors, Vibration Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,11*
€ 483,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,28*
€ 475,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,45*
€ 447,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,75*
€ 419,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,93*
€ 391,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Monitran
MTN/MS001
ab € 11,89*
Zubehör
Monitran
MTN/MS002
ab € 11,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.