| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5332273 Herst.-Nr.: MTN/MS002 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Schnelleinpassadapter
Serie MTN/1100 für allgemeine Anwendungen. Wird für Datensammler, Schwerindustrie, Papiermaschinen verwendet 100 mV/g +/-10 % Nennwert bei 80 Hz Frequenz von 2 Hz bis zu 10 kHz +/-80G Dynamik-Beschleunigungsbereich Vorspannung Nennspannung: 12 V dc Erhältlich mit TNC-Anschluss (533-2239) oder integriertem Kabel (533-2251) Edelstahlgehäuse, IP 67 533-2251 umfasst ein 5 Meter langes PTFE-Kabel - Edelstahl über Geflecht Befestigungsdrehmoment: 8 Nm Zur Verwendung mit Klebstoff oder M8-Anschlussbolzen Abmessungen (T x L): 22 x 48 mm Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Schnelleinpassadapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: vibrationsaufnehmer, 5332273, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, Monitran, MTNMS002, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories |
| | |
| |