Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIB WADI-TEC Kabelverschraubung, PG29 PA 6 Grau 15mm/ 24.5mm, IP68


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-530891
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     Z6102900R
EAN/GTIN:
     3661458375613
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung pg 29
kabelverschraubung
Gewindegröße = PG29
Kabeldurchmesser max. = 24.5mm
Kabeldurchmesser min. = 15mm
Material = PA 6
Farbe = Grau
Serie = WADI-TEC
Schutzart = IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Ja
Betriebstemperatur min. = -30°C
Standards = RoHS-kompatibel
Betriebstemperaturbereich = -30 → +120 °C.

EN 60423. Kontermutter. Kabelverschraubungen aus Kunststoff SIB WADI TEC, IP68. Graue Kabelverschraubungen der Serie SIB PA 6 mit Schutzart IP68. Eigenschaften und Vorteile. Jede Kabelverschraubung verfügt über eine abgedichtete Durchführung. Stoßfest. Einteilig. PG-Gewinde. Lieferung mit Kontermutter
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
PG29
Kabeldurchmesser max.:
24.5mm
Kabeldurchmesser min.:
15mm
Material:
PA 6
Farbe:
Grau
Serie:
WADI-TEC
Schutzart:
IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten:
Ja
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Standards:
RoHS-kompatibel
Betriebstemperaturbereich:
-30 → +120 °C.
Weitere Suchbegriffe: 530891, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, SIB, Z6102900R, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 3 Stück (ab € 1,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 9,33*
€ 11,10
pro Box
ab 2 Boxen
€ 9,24*
€ 11,00
pro Box
ab 5 Boxen
€ 8,40*
€ 10,00
pro Box
ab 10 Boxen
€ 7,55*
€ 8,98
pro Box
ab 20 Boxen
€ 7,41*
€ 8,82
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53019060
ab € 0,35562*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.