Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buschjost 84660, G1/4 Buchse 3/2-Wege Direkt Magnetventil 24 VDC, Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5295118
Hersteller:
     Buschjost
Herst.-Nr.:
     8466000.9101.02400
EAN/GTIN:
     4016138514476
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Versorgungsspannung = 24 VDC
Anzahl der Anschlüsse = 3
Verbindungsgröße = 1/4Zoll
Anschluss = G1/4 Buchse
Betrieb = Direkt
Ventilposition Standard = Öffner
Einsatzbereiche = Neutrale Flüssigkeit, ungeschmierte Luft
Typ = 3/2-Wege
Ventilöffnung = 1.6mm
Gehäusematerial = Messing
Maximaler Arbeitsdruck = 10 bar
Betriebstemperaturbereich = -10 → +60 °C
Gender = Buchse
Schließzeit max. = 30.4ms

CE. Serie 84660 - Steuerventil, 3//2-Wege. Steuerventil für fremdfluidbetätigte Ventile Passend zur Serie 84720 (Best.-Nr. ; 529-5130 529-5130 ) und 84740 (Best.-Nr. ; 529-5168 529-5168 ) 3//2-Wege Für neutrale gasförmige und flüssige Fluide Komplett mit Anschlussmutter und Dichtung Entlüftung schallgedämpft Geringe Leistungsaufnahme Kompakte Bauweise Ohne Werkzeug tauschbarer Magnet (Click-on®)
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 VDC
Anzahl der Anschlüsse:
3
Verbindungsgröße:
1/4Zoll
Anschluss:
G1/4 Buchse
Betrieb:
Direkt
Ventilposition Standard:
Öffner
Einsatzbereiche:
Neutrale Flüssigkeit, ungeschmierte Luft
Typ:
3/2-Wege
Ventilöffnung:
1.6mm
Gehäusematerial:
Messing
Maximaler Arbeitsdruck:
10 bar
Betriebstemperaturbereich:
-10 → +60 °C
Gender:
Buchse
Schließzeit max.:
30.4ms
Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v g1, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, 5295118, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, Buschjost, 8466000910102400, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,12*
€ 123,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,50*
€ 120,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,63*
€ 113,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,79*
€ 112,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,95*
€ 93,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.